ムラエ
ムラエの 店舗運営用品
ムラエの 置き物/インテリア小物/収納
レインボーカラー オイルランプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00482606
品番
OL872155C
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
燃焼時間(時間)
10
仕様
ステンレスベース
材質
ベース:ステンレス、ホヤ:ガラス
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×150
TKG品番
9-1774-0301
TKG品番(2017)
6-1577-0301