オイルランプ ミニランプ(MGT-6付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様銀メッキ(鉄)ベース 注文コード00483026 品番LM02S147W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。
使用後の燃え残りのアルミカップ、プラカップのゴミが出ません。オイルは1時間4MLの低燃費で100%燃焼するので無駄にならず経済的です。ランプは何度でも点火、消火ができるので必要な時間だけ使用できます。easy安全、簡単で使いやすいランプです。
炎が中央で適正に燃えるので煤汚れやガラスの破片がありません。ロウだれによるこびり付きが無いので、キャンドルホルダーのお手入れが簡単です。オイルを注ぎ足すだけで繰り返し使用できます。

TKG品番(2017)6-1578-0401 仕様銀メッキ(鉄)ベース 寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×78 燃焼時間(時間)6 TKG品番9-1775-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする