カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
フローティングキャンドル ハッピープール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(125個)
色
シャトレーゼ
注文コード
00484024
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
シャトレーゼ
外径×高さH(Φmm×mm)
40×27
燃焼時間(時間)
約4
質量(kg)
2.5
材質
パラフィン
TKG品番(2017)
6-1584-0903