ネクスト・テーブルウェアインターナショル
ネクスト・テーブルウェアインターナショルの 店舗運営用品
ネクスト・テーブルウェアインターナショルの 置き物/インテリア小物/収納
ボールキャンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40個)
色
ホワイト
注文コード
00484085
品番
40044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
水に浮くキャンドル!
材質
パラフィンワックス
質量(kg)
1.1
色
ホワイト
外径×高さH(Φmm×mm)
40×40
燃焼時間(時間)
約4
TKG品番
9-1778-0501
TKG品番(2017)
6-1582-0501