ネクスト・テーブルウェアインターナショル
ネクスト・テーブルウェアインターナショルの 店舗運営用品
ネクスト・テーブルウェアインターナショルの 置き物/インテリア小物/収納
ボールキャンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40個)
注文コード
00484103
品番
40044
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
水に浮くキャンドル!
材質
パラフィンワックス
質量(kg)
1.1
色
ブルー
外径×高さH(Φmm×mm)
40×40
燃焼時間(時間)
約4
TKG品番
9-1778-0503
TKG品番(2017)
6-1582-0503