ネクスト・テーブルウェアインターナショル
ネクスト・テーブルウェアインターナショルの 店舗運営用品
ネクスト・テーブルウェアインターナショルの 置き物/インテリア小物/収納
フラットキャンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24個)
注文コード
00484155
品番
40045
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
水に浮くキャンドル!
材質
パラフィンワックス
質量(kg)
0.77
色
ホワイト
外径×高さH(Φmm×mm)
48×30
燃焼時間(時間)
約4
TKG品番
9-1778-0601
TKG品番(2017)
6-1582-0601