フラットキャンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(24個) 注文コード 00484198 品番 40045
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

水に浮くキャンドル!

材質パラフィンワックス 質量(kg)0.77 パープル 外径×高さH(Φmm×mm)48×30 燃焼時間(時間)約4 TKG品番9-1778-0605 TKG品番(2017)6-1582-0605

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする