ライトキューブ・オリジナル 高輝度

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(24個) 注文コード 00484383 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

光る氷!不思議なライトキューブ!7色の光でパーティーをゴージャスに演出します。
保冷材入り(完全密封)なので冷凍庫で凍らせてシャンパンクーラーやコップなどに直接入れてご使用できます。(厚生労働省衛生検査適合済)
打ちつけによってスイッチをON/OFFするタイプです。

点灯時間約8時間 材質(本体/)S樹脂、(保冷材)無毒性再冷凍可能ジェル ホワイト 電源リチウム電池(交換は出来ません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×35 光源発光ダイオード 耐熱温度(℃)-25〜60 TKG品番9-1780-1403 TKG品番(2017)6-1582-0803
注意
※電池交換は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする