- ライトキューブ・クリスタル 標準輝度 マックスタッフ 00484408

ライトキューブ・クリスタル 標準輝度

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(24個) レッド 注文コード00484408 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

光る氷!不思議なライトキューブ!7色の光でパーティーをゴージャスに演出します。
保冷材入り(完全密封)なので冷凍庫で凍らせてシャンパンクーラーやコップなどに直接入れてご使用できます。(厚生労働省衛生検査適合済)
ウォーターアクティブスイッチにより、水分に反応してON/OFFするタイプです。
カクテルを注いだ時やシャンパンタワーにシャンパンを注いだ時に発光させるなど今までにない演出ができます。

点灯時間約12時間 材質(本体/)S樹脂、(保冷材)無毒性再冷凍可能ジェル レッド 電源リチウム電池(交換は出来ません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×33×40 光源発光ダイオード 耐熱温度(℃)-25〜60 TKG品番9-1780-1501 TKG品番(2017)6-1582-0901
注意
※電池交換は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする