※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洋白フェアリー デザートスプーン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00484505 品番-
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部) 幅(mm)36 全長(mm)183 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1788-0104 アーティクルNo.03 TKG品番(2017)6-1588-0104
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00484505
2024-04-01
用途:
食事
その他業種

洋白なので質量はありますが、バランスが良いので重さは感じません。つぼ部分の幅が他のものより小さいので口に入れやすい。柄部分の柄がうるさくなく、地の質感もとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする