TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
オリエント銀仕様 パフェ スプーン(カクテルスプーン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00485686
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼
幅(mm)
27
全長(mm)
250
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1791-0234
アーティクルNo.
36
TKG品番(2017)
6-1589-0234
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。