※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
センティア デミタススプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00485993
品番
-
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
22
全長(mm)
109
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
TKG品番
9-1793-0117
アーティクルNo.
19
TKG品番(2017)
6-1590-0117