ウィンサム銀仕様 ライスメニュースプーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00489222 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質18-12ステンレス鋼 幅(mm)33 全長(mm)157 サイズS 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1794-0245 アーティクルNo.81 TKG品番(2017)6-1593-0245
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする