TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ハーモニー ライスメニュースプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00489606
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
40
全長(mm)
187
サイズ
L
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1797-0138
アーティクルNo.
80
TKG品番(2017)
6-1594-0138