※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ハーモニー ライスメニュースプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00489615
品番
-
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
32
全長(mm)
160
サイズ
S
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1797-0139
アーティクルNo.
81
TKG品番(2017)
6-1594-0139