TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ピガール デザートスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00490026
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
種別
デザートスプーン
幅(mm)
39
全長(mm)
182
表面処理
スーパー・ミラー仕上
ハンドル
-
TKG品番
9-1796-0104
アーティクルNo.
03
TKG品番(2017)
6-1595-0104