三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
ダブルクラッチユニット 121-□-10G形 121-10-10G
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00490248
品番
121-10-10G
参考基準価格(税別)
¥241,000
販売価格(税込)
¥251,822
販売価格(税別)
¥
228,929
バスケットに入れる
・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ
10
タイプ
通し軸
種類
ダブルクラッチユニット
トルク(N・m)
動摩擦:20、静摩擦:22
コイル電圧(V)
DC24(at20℃)
コイル容量(W)
20(at20℃)