TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ピガール銀仕様 ティースプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00490516
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥910
材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
30
全長(mm)
140
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1796-0210
アーティクルNo.
10
TKG品番(2017)
6-1595-0210
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。