TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ピガール銀仕様 グレープフルーツスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00490534
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
27
全長(mm)
140
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1796-0212
アーティクルNo.
13
TKG品番(2017)
6-1595-0212
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。