HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスクグラインダー
電気ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00500001
品番
PDH-205A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
単相100/200
電流(A)
14(100V)/7(200V)
コード長さ(m)
3心・2.5
消費電力(W)
1330
回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
砥石寸法(Φmm)外径
205
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22