励磁クラッチ CSZ形(ワンタッチ取付形) CSZ-06-35

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00503916 品番CSZ-06-35
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥68,754
販売価格(税別)
62,504

・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・クラッチの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。

寸法(mm)軸穴bH9:4(+0.030/0)、軸穴d1H7:12 サイズ6 寸法B(mm)径方向:67.5 寸法C(mm)径方向:67.5 寸法d2(mm)軸穴12.2 寸法A1(mm)径方向:63 寸法A2(mm)径方向:55 寸法A3(mm)径方向:37(0/-0.011) 寸法G1(mm)径方向:42.5 軸穴寸法t(mm)2(+0.3/0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする