センタフレックスカップリング CF-B CF-B-165

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00504038 品番CF-B-165
参考基準価格(税別)¥46,100 販売価格(税込) ¥48,166
販売価格(税別)
43,787

・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリウレタン樹脂・ポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・衝撃や振動の吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・2つのハブの間にエレメントを挟みこんだシンプル設計で、取り付け・取り外しが容易です。・異なる特性のエレメントを用意。フレキシブル性重視のCF-B、剛性重視のCF-B-Hからお選びいただけます。

サイズCF-B-165 最大軸穴径(mm)(d1・d2)60 寸法L1(mm)138 寸法F(mm)99 寸法S(mm)8 寸法D(mm)165 寸法E(mm)36 最小軸穴径(mm)(d1・d2)20 寸法N(mm)100 材質(エレメント)ポリウレタン 軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする