センタフレックスカップリング CF-A CF-A-140-S1-1360

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00509096 品番CF-A-140-S1-1360
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥151,496
販売価格(税別)
137,724

・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。

型式CF-A-140 取付ボルト差込み取付け型 タイプS1タイプ 最高回転数(min-1[r.p.m])3600 形式CF-A 最大軸穴径(mm)(d1)85 最大トルク(N・m)3500 寸法D1(mm)260 寸法D2(mm)260 最小軸穴径(mm)(d1)32 常用トルク(N・m)1400 許容偏角(°)2 軸穴径d1(Φmm)下穴30 軸方向変位(mm)±5 許容偏心(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする