三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの スリットタイプ
ヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-14-10
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00510320
品番
DSR-150-14-10
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ
DSR-150
タイプ
DSR
寸法L(mm)
38.1
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
38.1
常用トルク(N・m)
6.3
締付トルク(N・m)
6
寸法LF(mm)
10
M
M6
締結タイプ
止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)
14×10