三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの スリットタイプ
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 1441-5-5
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00510417
品番
1441-5-5
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,105
販売価格(税別)
¥
12,823
バスケットに入れる
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ
1441
タイプ
1441
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
2.5
寸法D(mm)
15.8
常用トルク(N・m)
0.4
締付トルク(N・m)
0.7
寸法LF(mm)
5
M
M3
締結タイプ
止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)
5×5