三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの スリットタイプ
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-4-3
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00511239
品番
3085M-4-3
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥25,494
販売価格(税別)
¥
23,176
バスケットに入れる
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ
3085M
タイプ
3000
寸法L(mm)
22.9
寸法A(mm)
3.1
寸法D(mm)
19.1
常用トルク(N・m)
1.3
締付トルク(N・m)
1
寸法LF(mm)
6.5
M
M2.5
締結タイプ
クランピング
軸穴径d1×d2(Φmm)
4×3