センタフレックスカップリング CF-X CF-X-016-O1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00512246 品番CF-X-016-O1
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥25,270
販売価格(税別)
22,973

・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にナイロン樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・ゴム・樹脂カップリングの中では非常に高いねじり剛性を有しており、等速運転でノーバックラッシです。・振動・衝撃を吸収しつつ正確な動力伝達を実現します。

型式CF-X-016 タイプO1タイプ 形式CF-X 最大軸穴径(mm)(d1)48、(d2)155 寸法D2(mm)150 最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)20 寸法N1(mm)70 寸法N2(mm)85 軸穴径d1(Φmm)下穴15 軸穴径d2(Φmm)下穴19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする