曜日別特売
CF-X-025-O1 センタフレックスカップリング CF-X CF-X-025-O1 三木プーリ 00512255

CF-X-025-O1 センタフレックスカップリング CF-X CF-X-025-O1 三木プーリ 00512255
CF-X-025-O1 センタフレックスカップリング CF-X CF-X-025-O1 三木プーリ 00512255
CF-X-025-O1 センタフレックスカップリング CF-X CF-X-025-O1 三木プーリ 00512255

センタフレックスカップリング CF-X CF-X-025-O1

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード00512255品番CF-X-025-O1
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にナイロン樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・ゴム・樹脂カップリングの中では非常に高いねじり剛性を有しており、等速運転でノーバックラッシです。・振動・衝撃を吸収しつつ正確な動力伝達を実現します。

型式CF-X-025タイプO1タイプ形式CF-X最大軸穴径(mm)(d1)55、(d2)175寸法D2(mm)170最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)20寸法N1(mm)85寸法N2(mm)100軸穴径d1(Φmm)下穴15軸穴径d2(Φmm)下穴19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする