ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-19

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00514721 品番PSL-K-19
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。

仕様標準仕様 寸法L(mm)29 シリーズPSL-K 寸法d(mm)19 寸法D(mm)28 寸法D1(mm)44 寸法D2(mm)41 寸法L2(mm)34 寸法P(mm)34 寸法L3(mm)6 寸法L4(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする