木製メープルカトラリー レンゲ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00514867 品番61784
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
食器の種類和食器 材質天然木(カエデ)ウレタン塗装 種別レンゲ 全長(mm)150 質量(g)20 TKG品番9-1826-0407 TKG品番(2017)6-1625-0111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする