オーエスケー
オーエスケーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
オーエスケーの グラス・食器・カトラリー
オーエスケーの 箸・カトラリー・箸置き
スヌーピー お子様スプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00517798
品番
SN3
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
子供用食器
材質
本体:ステンレス
種別
スプーン
全長(mm)
133
質量(g)
33
TKG品番
9-1832-2201
TKG品番(2017)
6-1631-2501