マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-15-24V-R8DIN-A8

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518650 品番102-04-15-24V-R8DIN-A8
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥35,318
販売価格(税別)
32,107

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。

取付フランジ取付 サイズ4 タイプ通し軸用 規格【キー溝】新JIS シリーズ102 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2 穴径d1(Φmm)【ロータ】8 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)8 コイル電流(A)(at20℃)72 最高回転速度(min-1)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする