TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
SA18-8ライラック ケアブイヨンスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00519295
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス鋼
種別
ケアブイヨンスプーン
幅(mm)
42
全長(mm)
(皿)42
質量(g)
30
TKG品番
9-1836-1303
TKG品番(2017)
6-1637-1303