SA18-8ライラック エイジコーヒースプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00519322 品番-
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
食器の種類洋食器 材質18-8ステンレス鋼 種別コーヒースプーン 幅(mm)25 全長(mm)(皿)38 質量(g)22 TKG品番9-1836-1307 TKG品番(2017)6-1637-1307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする