曜日別特売
112-03-13-24V マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-13-24V 三木プーリ 00519770

112-03-13-24V マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-13-24V 三木プーリ 00519770
112-03-13-24V マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-13-24V 三木プーリ 00519770
112-03-13-24V マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-13-24V 三木プーリ 00519770
112-03-13-24V マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-13-24V 三木プーリ 00519770
112-03-13-24V マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-13-24V 三木プーリ 00519770
112-03-13-24V マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-13-24V 三木プーリ 00519770

マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-13-24V

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード00519770品番112-03-13-24V
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。

サイズ3タイプダイレクト取付け用シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])0.6寸法A1(mm)【径方向】32コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)6コイル電流(A)(at20℃)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする