マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-11-24V-8DIN

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00519831 品番112-04-11-24V-8DIN
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥28,213
販売価格(税別)
25,648

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。

サイズ4 タイプシャフト取付(一般) シリーズ112 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2 寸法A1(mm)【径方向】40 穴径d(Φmm)【アーマチュア】8 コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)8 コイル電流(A)(at20℃)0.33 アーマチュアキー溝規格新JIS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする