無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-90V-11DIN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00519998 品番BXH-06-10G-90V-11DIN
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥24,764
販売価格(税別)
22,513

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。

サイズ6 タイプ保持・制動用 シリーズBXH 寸法A(mm)83 寸法B(mm)73 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)4 コイル電圧(V)(at20℃)DC90 コイル容量(W)(at20℃)12 コイル電流(A)(at20℃)0.13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする