無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-45V-11DIN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00520120 品番BXL-06-10G-45V-11DIN
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥23,406
販売価格(税別)
21,278

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。

サイズ6 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)83 寸法B(mm)73 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)2 コイル電圧(V)(at20℃)DC45 コイル容量(W)(at20℃)12 コイル電流(A)(at20℃)0.27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする