TKG
TKGの 食事関連
TKGの その他食事関連
プチエイド くるくるグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00520318
品番
HSN15
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
カトラリーや歯ブラシ等にくるくる巻きつけるだけで、しっかり握れます。
らせん形状で、中までしっかり洗えて衛生的です。
ハサミで簡単に切れ、ちょうど良い長さに調節できます。
材質
EPDMスポンジ
仕様
洗浄機対応
長さ(mm)
120
色
ピンク
直径(Φmm)
20
内径(Φmm)
7
耐熱温度(℃)
-20〜+110
TKG品番
9-1840-1201
TKG品番(2017)
6-1639-1301