薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-14-10-038-24V-28DIN

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00521791 品番BXR-14-10-038-24V-28DIN
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥64,158
販売価格(税別)
58,325

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°〜0.5°。

サイズ14 タイプ保持用、角ロータハブ シリーズBXR 寸法A(mm)【径方向】167.5 寸法B(mm)【径方向】158 寸法C(mm)【径方向】166 コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600 静摩擦トルク(Nm)38 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)31 コイル電流(A)(at20℃)1.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする