電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-16-1-DIN

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00522186 品番BES-20-16-1-DIN
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥38,139
販売価格(税別)
34,672

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。

電圧【過励磁】DC90V 全波(AC100V入力時) 取付方式DINレール取付 電源16 対応機種励磁クラッチ・ブレーキ 適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】12・16 出力電流2.0A 入力電圧AC100V±10%(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする