電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ BEW-2FH

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00522500 品番BEW-2FH
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥15,987
販売価格(税別)
14,534

・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。過励磁電源装置として使用・電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。・電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)・アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)弱励磁電源装置として使用・電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。・低消費電力化(約1/4)・ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)・アーマチュア釈放時間の短縮端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

出力電圧【定常励磁】DC90V(AC200V)【過励磁】DC180V 出力容量【20℃】144W(定常励磁AC200V時)【60℃】117W(定常励磁AC200V時) RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流【定常励磁時周囲温度20℃】DC1.6A【定常励磁時周囲温度60℃】DC1.3A 入力電圧AC200V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする