セキセイ
セキセイの テーブルウェア(卓上備品・食器)
セキセイの 卓上備品・テーブルウェア
セキセイの メニュー・卓上サイン
レシピアン 補充ファイル 差込式 4P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00526182
品番
ME108
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
レッド
用紙サイズ
A4
ページ数
4ページ
材質
PET,額縁合成皮革
寸法(幅W×高さH)(mm)
227×318
TKG品番
9-2050-0301
TKG品番(2017)
6-1856-0303