セキセイ
セキセイの テーブルウェア(卓上備品・食器)
セキセイの 卓上備品・テーブルウェア
セキセイの メニュー・卓上サイン
レシピアン 補充ファイル 差込式 4P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
00526207
品番
ME108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
用紙サイズ
A4
ページ数
4ページ
材質
PET,額縁合成皮革
寸法(幅W×高さH)(mm)
227×318
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1856-0304