シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
シンビ メニューブックスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00527047
品番
SE11
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
安定感のあるスチール製のデザインメニューブックスタンド。
高級感のあるマットブラック・ブロンズカラーの2種類。
材質
スチールメッキ
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×65×95
有効幅(mm)
5
用途
ラミネートメニュー用
TKG品番
9-2051-0101
TKG品番(2017)
6-1857-0101