シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
シンビ メニューブックスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00527065
品番
SE11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
TKG品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
安定感のあるスチール製のデザインメニューブックスタンド。
高級感のあるマットブラック・ブロンズカラーの2種類。
材質
スチールメッキ
色
ブロンズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×65×95
有効幅(mm)
5
用途
ラミネートメニュー用