シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
シンビ メニューブックスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-2051-0801
TKG品番(2017)
6-1857-0701
注文コード
00527223
品番
OSE11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
サイズ・TKG品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ベース:PMMA/棒:真鍮メッキ
仕様
B‐4サイズ等大判メニュー対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×75×235
有効幅(mm)
19
TKG品番
9-2051-0801
TKG品番(2017)
6-1857-0701