※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
メタルブックスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00527607
品番
BS22
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
重さにより安定感があります。
材質
鉄
色
ブラウン
質量(kg)
0.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×55×70
有効幅(mm)
10
TKG品番
9-2053-0405
TKG品番(2017)
6-1859-0405