BS46L メタルメニュースタンド えいむ 00527643

メタルメニュースタンド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード00527643品番BS46L
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

重くて安定感があります。

材質質量(kg)0.36サイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×103有効幅(mm)30TKG品番9-2052-0601TKG品番(2017)6-1858-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00527643
2022-09-13
用途: ドリンクメニュー立て
サービス業

安定感があり、シンプルですが、お洒落な雰囲気感があります。

対象商品 : 00527643
2022-09-14
用途: 宿泊施設にて、飲食時のドリンクメニュー立て
ペンションアニバーサリーサービス業

シンプルイズベスト。安定感があり、メニュー立てとして、安心感がある。

対象商品 : 00527643
2020-12-28
用途: 店頭メニューのスタンドとして
サービス業

アルバムをメニューとして使用する際のスタンドとして、大変しっかりしていてシンプルで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする