シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
シンビ メニューブックスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00527704
品番
OSE1B
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ベース:PMMA/棒:真鍮メッキ
仕様
黒ベース
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×75×75
有効幅(mm)
20
TKG品番
9-2052-1001
TKG品番(2017)
6-1858-1001